クラス II 性能用に設計されたケーブル取り付けDコネクタ。優れた接地性を実現するディンプル加工のスズめっき。 堅牢な金属製シェル。直径3.05mmのフランジホール付き。3Mの色分けされたリボンケーブルの使用に特に適しています
仕様●極数:50●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:2.74mm●定格電流:1A●結線方法:IDC●シリーズ:8200●寸法:70.9x15.2x24.49mm●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●ハウジング材質:鋼●動作温度:-55.0~+105℃●コード番号:121-0090
アズワン品番65-7774-64
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
USB3.0規格(5Gbps)対応です。
色ケーブル:黒
タイプ固定用
コネクタカメラ側:microB、ストレート、スクリューロックあり、ボード側:Standard-A、ストレート、スクリューロックなし
RoHS指令(10物質対応)対応
。3M 丸形ケーブル金属製バックシェル。この103シリーズ0.050インチミニデルタリボン(MDR)コネクタメタル、IDCプラグ、ラウンドケーブルジャンクションシェルには、ツーピースバックシェルとクイックリリースラッチ機構が採用されています。 金属製ストレインリリーフを備えた設計となっており、ケーブルシールドにシェル伝導性を実現しています。特長と利点。丸型ケーブル用のストレートな出口 IDC プラグ品番での使用に適しています ; 163-3285 ( 163-3285 ( 通常) 優れた EMI/ESD 保護。用途。この D-Sub コネクタは、丸型リボンケーブルと併用する設計で、ケーブルに簡単に終端処理することができます。ケーブルシステム一式の一部として、電子機器の内部及び外部配線、特にコンピューティング及びロボット工学でよく使用されています。3M を選ぶ理由。3M は、コネクタ及び配線ソリューションで信頼されている名前で、高品質のケーブル、コネクタ、アクセサリを提供しています。産業用コンピューティングから家庭用用途まで、3M はお客様が必要とする信頼性の高い汎用製品を提供します。
仕様●極数:36●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●色:ナチュラル●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:103●コード番号:163-3370
アズワン品番65-7588-92
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
3M 丸形ケーブル金属製バックシェル。この103シリーズ0.050インチミニデルタリボン(MDR)コネクタメタル、IDCプラグ、ラウンドケーブルジャンクションシェルには、ツーピースバックシェルとクイックリリースラッチ機構が採用されています。 金属製ストレインリリーフを備えた設計となっており、ケーブルシールドにシェル伝導性を実現しています。特長と利点。丸型ケーブル用のストレートな出口 IDC プラグ品番での使用に適しています ; 163-3285 ( 163-3285 ( 通常) 優れた
仕様●極数:20●ハウジング材質:アルミダイキャスト●接続方向:ストレート●色:ナチュラル●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:103●コード番号:163-3358
アズワン品番65-7585-25
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様製品群:7E50 シリーズ コネクタ タイプ:メモリーカード コンタクト数:50 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(20-Jun-2016)
アズワン品番65-1556-42
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
カメラ電源供給線を統合した産業用デジタルカメラの伝送規格 ”PoCL規格 に準拠したケーブルハーネスです。ケーブル1本で映像データ出力、制御、電源供給が可能で、従来のカメラリンク規格の配線に比べて省配線、省スペースを実現します。Full Configurationで規格準拠品です。高速・高解像度の固定用途で使用可能です。
用途産業用カメラ接続用ケーブルハーネス
材質ポリ塩化ビニル(PVC)、発泡ポリエチレン
色ケーブル:ベージュ
タイプPocl/固定用/Full Configuration
コネクタカメラ側:SDR⇔MDR/ストレート、ボード側:SDR⇔MDR/ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ電源供給線を統合した産業用デジタルカメラの伝送規格「PoCL規格」に準拠したケーブルハーネスです。ケーブル1本で映像データ出力、制御、電源供給が可能で、従来のカメラリンク規格の配線に比べて省配線、省スペースを実現します。Base/Medium Configuration用のデザインによって細径化を実現しました。柔軟性も大幅に向上します。
用途産業用カメラ接続用ケーブルハーネス。
材質PVC、発泡ポリエチレン
ケーブル細線(グレー)
仕様バックシェル D EMI メタル 9WAY 製品群:3300 シリーズ D Sub シェルサイズ:DE ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:スチール 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL 色:シルバー 材質:スチール
アズワン品番65-1376-51
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。